プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(ANSI規格タップ)
ANSI規格タップです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
6HX
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17426836
A2021760-M10
M10
1.5
8.5
9.6774
74.6125
18.9992
802-7414
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426845
A2021760-M3
M3
0.5
2.5
3.5814
49.2125
10.9982
802-7415
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426861
A2021760-M4
M4
0.7
3.3
4.2672
53.975
15.0114
802-7416
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426870
A2021760-M6
M6
1
5
6.477
63.5
16.002
802-7418
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください