プロトティップ
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNJCねじ)
止まり穴用スパイラルタップです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属、難削材。
ねじ切り加工。
材質
HSS-E-PM
精度
3B
仕様
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17425007
224101-UNJC10
UNJC10
3.9
6
70
13.5
802-7003
24
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425016
224101-UNJC1/4
UNJC1/4
5.26
7
80
17.5
802-7004
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425025
224101-UNJC3/8
UNJC3/8
8.1
10
100
25
802-7005
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425041
224101-UNJC4
UNJC4
2.3
3.5
56
8
802-7006
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425050
224101-UNJC5/16
UNJC5/16
6.7
8
90
21
802-7007
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425059
224101-UNJC6
UNJC6
2.8
4
56
10
802-7008
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
17425068
224101-UNJC8
UNJC8
3.5
4.5
63
11
802-7009
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください