PRO:TRUST(プロトラスト)
リアルMXバーサルアームR
*ラバーコーティングネット *振出
用途
「オーバル型フレームラバーネット搭載」 魚にやさしいラバーコーティングネット仕様。シーバス・アジング・ロックフィッシュ等のライトゲームやバスフィッシングにも最適。携帯に便利なカラビナを標準装備。
サイズ(cm)
【玉枠】45×35
先径(mm)
12.3
カーボン(%)
10
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17439321
300
3
【柄】387
9
44
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17439330
360
3.6
【柄】466
10
47
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください