リブプラス
ロック&ロック ラウンドシェイカーボトル
シンプルな形状なのによく混ざるシェイカー。飲みやすい飲み口。畳んで収納できるハンドル付き。完全密閉フタなので鞄に入れて移動できます。付属品(ミキサーボール)不要でお手入れ簡単。
材質
本体 / ステンレス鋼(アクリル粉体塗装)、カバー / ポリプロピレン・シリコーンゴム、ハンドル / ナイロン、アジャスター / ポリプロピレン、ショルダーストラップ/ポリエステル(留め具:亜鉛合金)
容量(mL)
(約)830
質量(g)
(約)230
寸法(cm)
(ハンドル収納時)約9.7×9.7×23.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17440450
ABF942LGRY
ライトグレー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
17440459
ABF942BLK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください