曜日別特売

リペア バキューム本体のみ

リペア バキューム本体のみ - Revo Rack(レボラック)

メーカー名:レボラック
メーカー品番:VC01
販売備考:同社製トランクキャリア用リペアバキュームカップ。1個のみ。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.24
キット内容:バキューム本体,パッドカバー
オプション:品番:CX2411
関連商品:品番:PL-RR01,PL-RR04
高さ:5
幅:12
奥行(引き):12

適合レボラック製トランクキャリア用セット内容バキューム本体 / パッドカバー質量(kg)0.24ブラック幅(cm)12高さ(cm)5関連部品【品番】PL-RR01 / PL-RR04奥行き(cm)12(引き)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17438395VC01
7,000
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする