Revo Rack(レボラック)
吸盤式トランクキャリアセット
セット内容
キャリア本体 / ボルトセット / 吸盤×3 / Dリング付ベルト(245cm)×2 / 収納袋
材質
T5合金(アルミニウム / マグネシウム)
質量(kg)
2.45
幅(cm)
950
最大積載量(kg)
20
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
480(引き)
内容量
1個
注意
※積載重量はキャリア本体に積める重量であって、車両のトランク自体の積載重量ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面処理
型番
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17438377
RR01
ブラック
粉体塗装
PL-RR01
【品番】PL-RR04
¥
63,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17438386
RR04
ポリッシュ
ハンドポリッシュ&アルマイト
PL-RR04
【品番】PL-RR01
¥
80,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください