フォーマルカペラB

フォーマルカペラB - サワフジフォーマルカペラB - サワフジフォーマルカペラB - サワフジフォーマルカペラB - サワフジフォーマルカペラB - サワフジフォーマルカペラB - サワフジ

スーツ、ジャケットの収納に!滑り止めバーでスラックスなどのズボンがすべり落ちにくいハンガー。シンプルでスリムな形状で省スペースにすっきり収納できます。

用途スーツハンガー ジャケットハンガー 衣類ハンガー材質本体・バー/PP、フック/スチール、滑り止めバー/TPR厚さ(mm)約32ロックグレー質量(g)約102サイズ(cm)約幅42×高さ23内容量1セット(2本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442315FCB-42-2P
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする