ボトムハンガー連結式

ボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジボトムハンガー連結式 - サワフジ

スカートやスラックスなどのボトムスをすっきり収納できるクリップ式ハンガー。クリップは左右にスライド可能。ひも掛けフック付き。連結フックで省スペース収納。

用途ボトム用 衣類 ズボン パンツ スカート ハンガー 収納材質本体・クリップ/ポリプロピレン、バネ/スチール厚さ(mm)約32質量(g)約56サイズ(cm)約幅33×高さ17内容量1セット(3本組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442297BOJ-03ロックグレー
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
17442306BOJ-03スノーホワイト
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする