Jass Performance(ジャスパフォーマンス)
マフラーカッター
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合
マツダ[MAZDA]:ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
材質
ステンレス
タイプ
マフラーカッター
加工
車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量
1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17440538
6081
クローム
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17440976
6078
クロームブラック
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17441037
6086
ブラック
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください