スイデン
ノンフロン型スポットエアコン
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型
フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます
グリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプ
フロアタイプ・1口タイプ
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
3相200
本体質量(kg)
35
定格出力(kW)
圧縮機:0.81
電源コード(m)
無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W 396×D 397×H 833
機能
冷房専用
構成
ユニット:一体形
ドレンタンク容量(L)
5
送風設定
直吹き形
冷媒
R1234yf
使用環境条件
運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%
始動電流(A)
19.7/18.1
冷媒封入量(g)
420
プラグの有無
無
公称出力(W)
送風機:160
設計圧力(MPa)
H:1.80 L:0.45
冷房能力(kW)
2.1/2.3
IP等級
IP10
内容量
1台
注意
※JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。
※アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。
※切削油などの油の立ちこめる場所では使用しないでください。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
首振
風量(m
3
/min)
消費電力(kW)
保護装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17454958
SS-25ELN-3
スイッチ シーソー 首振り ON/OFF:無し
自動首振り装置:なし
冷風側:5.9/6.8、排熱側:9.5/11.1
冷房:0.83/1.05
圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:有り、送風機 プロテクタサーモ:有り
オープン
¥
162,980
¥
179,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17454949
SS-25DLN-3
スイッチ シーソー 首振り ON/OFF:ロータリースイッチ
自動首振り装置:内蔵
冷風側:5.0/6.0、排熱側:9.2/10.6
冷房:0.84/1.10
圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:有り,送風機 プロテクタサーモ:有り
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません