ダストBOX角 ウッドグレイン

ダストBOX角 ウッドグレイン - 橋本達之助工芸ダストBOX角 ウッドグレイン - 橋本達之助工芸ダストBOX角 ウッドグレイン - 橋本達之助工芸

ウッドグレイン(木目)に塗り上げたダストボックスです。プラスチック製とはいえ、ひとつひとつ塗り上げた塗装品ですので、質感がとても贅沢に感じられます。材質は丈夫なABS樹脂。木製ではありませんので水分を含んだゴミも安心です。紀州塗の職人さんがひとつひとつ丁寧に作っています。日本製。

用途ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 角型 リビング インテリア オフィス材質ABS樹脂・ウレタン塗装ブラックサイズL容量(L)9.5寸法(cm)19.2×19.2×36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17455466-
2,400
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする