橋本達之助工芸
ダストBOX さざ波
職人が、ひとつひとつ丁寧に、繊細なさざ波模様を描き上げた、贅と気品にあふれたダストボックスです。日本製。
用途
ゴミ箱 ごみ箱 くず入れ ダストボックス 丸型 リビング インテリア オフィス
材質
ABS樹脂・ウレタン塗装
サイズ
L
容量(L)
13
寸法(cm)
22×22×36
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17455439
-
アイボリー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
17455448
-
ブラウン
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
17455457
-
ブルー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください