橋本達之助工芸
ダストBOX ペルル
パールカラーに包まれた、塗り師によるグラデーションカラーがおしゃれなゴミ箱。日本製。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
オフホワイト
パープル
ピンク
ブルー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17455518
-
ピンク
M
6.8
18.6×18.6×27
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
17455536
-
ブルー
M
6.8
18.6×18.6×27
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
17455545
-
オフホワイト
M
6.8
18.6×18.6×27
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
17455475
-
ピンク
S
3.4
15.6×15.6×20
¥
1,100
取扱い終了
17455491
-
パープル
S
3.4
15.6×15.6×20
¥
1,100
取扱い終了
17455500
-
ブルー
S
3.4
15.6×15.6×20
¥
1,100
取扱い終了
17455509
-
オフホワイト
S
3.4
15.6×15.6×20
¥
1,100
取扱い終了
17455527
-
パープル
M
6.8
18.6×18.6×27
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください