橋本達之助工芸
クリアダストBOXミスト
グラスに注いだような鮮やかなカクテルカラーがおしゃれなゴミ箱。
用途
ごみ箱 くず入れ 丸型 ダストボックス リビング インテリア オフィス
材質
ポリプロピレン樹脂・ウレタン塗装
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17455125
-
S
3.4
15.6×15.6×20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
17455141
-
M
6.8
18.6×18.6×27
オープン
取扱い終了
17455430
-
L
13
22×22×36
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください