曜日別特売

トランクルームライト

トランクルームライト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)トランクルームライト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)トランクルームライト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)トランクルームライト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)トランクルームライト - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2620
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。キャッチャー部分に装着することによりトランクを開けた際に全体を明るく照らしてくれます。純正ではトランクライトがないので役立つことでしょう。
販売備考:トランクのキャッチャーに共締めして固定。スイッチ付きで開閉に応じて点灯。トランク全体を明るく照らします。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:トランクルームライト
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C材質ステンレスタイプトランクルームライト加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174445982620
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
174437852620
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744378526201744459826202620 トランクルームライト Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444598トランクルームライトJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする