曜日別特売

ドアホールブランクキャップ

ドアホールブランクキャップ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ドアホールブランクキャップ - Jass Performance(ジャスパフォーマンス)

メーカー名:ジャスパフォーマンス
メーカー品番:2073
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C
タイプ:ドアホールブランクキャップ
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:レザー
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
内容量[数量]:2セット入り
付属品:ネジキット
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。

付属品ネジキット適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C材質レザーブラックタイプドアホールブランクキャップ内容2セット入り加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量1個
注意
※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。
※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174442212073
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
174430762073
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
174434082073
3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1744307620731744422120732073 ドアホールブランクキャップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444221ドアホールブランクキャップJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
1744340820731744422120732073 ドアホールブランクキャップ Jass Performance(ジャスパフォーマンス) 17444221ドアホールブランクキャップJass Performance(ジャスパフォーマンス)1個
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする