曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
270種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20905931CM2KB20-25Z125ラバークッションRc金具なし
6,770
6,064
6,670(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905940CM2KB20-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
7,370
6,564
7,220(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905949CM2KB20-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
7,590
6,821
7,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905958CM2KB20-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
7,370
6,603
7,263(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905967CM2KB20-25FZ125ラバークッションRc金具なし
6,770
6,064
6,670(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905976CM2KB20-25AZ125エアクッションRc金具なし
8,470
7,590
8,349(税込)
18日以内出荷
返品不可
20905985CM2KB20-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,080
8,090
8,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906001CM2KB20-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,300
8,346
9,181(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906010CM2KB20-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,080
8,128
8,941(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906019CM2KB20-25AFZ125エアクッションRc金具なし
8,470
7,590
8,349(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906028CM2KB20-50Z150ラバークッションRc金具なし
7,040
6,295
6,925(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906037CM2KB20-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
7,650
6,795
7,475(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906046CM2KB20-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
7,870
7,038
7,742(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906055CM2KB20-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
7,650
6,833
7,516(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906071CM2KB20-50FZ150ラバークッションRc金具なし
7,040
6,295
6,925(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906080CM2KB20-50AZ150エアクッションRc金具なし
8,750
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906089CM2KB20-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,350
8,308
9,139(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906098CM2KB20-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,570
8,564
9,420(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906107CM2KB20-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,350
8,359
9,195(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906116CM2KB20-50AFZ150エアクッションRc金具なし
8,750
7,821
8,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906125CM2KB20-75Z175ラバークッションRc金具なし
7,320
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906141CM2KB20-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
7,920
7,013
7,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906150CM2KB20-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,140
7,269
7,996(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906159CM2KB20-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
7,920
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906168CM2KB20-75FZ175ラバークッションRc金具なし
7,320
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906177CM2KB20-75AZ175エアクッションRc金具なし
9,020
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906186CM2KB20-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,630
8,538
9,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906195CM2KB20-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,850
8,795
9,675(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906211CM2KB20-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,630
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906220CM2KB20-75AFZ175エアクッションRc金具なし
9,020
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906229CM2KB20-100Z1100ラバークッションRc金具なし
7,590
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906238CM2KB20-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,200
7,244
7,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906247CM2KB20-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,420
7,500
8,250(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906256CM2KB20-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,200
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906265CM2KB20-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
7,590
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906281CM2KB20-100AZ1100エアクッションRc金具なし
9,300
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906290CM2KB20-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,900
8,769
9,646(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906299CM2KB20-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,120
9,013
9,914(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906308CM2KB20-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,900
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906317CM2KB20-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
9,300
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906326CM2KB20-125Z1125ラバークッションRc金具なし
7,870
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906335CM2KB20-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,470
7,462
8,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906351CM2KB20-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,690
7,718
8,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906360CM2KB20-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,470
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906369CM2KB20-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
7,870
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906378CM2KB20-125AZ1125エアクッションRc金具なし
9,570
8,500
9,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906387CM2KB20-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,180
8,987
9,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906396CM2KB20-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,400
9,244
10,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906405CM2KB20-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,180
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
20906421CM2KB20-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
9,570
8,500
9,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする