曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB25~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
270種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20908627CM2KB25-25Z125ラバークッションRc金具なし
7,210
6,449
7,094(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908636CM2KB25-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
7,810
6,949
7,644(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908645CM2KB25-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,030
7,192
7,911(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908661CM2KB25-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
7,870
7,026
7,729(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908670CM2KB25-25FZ125ラバークッションRc金具なし
7,210
6,449
7,094(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908679CM2KB25-25AZ125エアクッションRc金具なし
8,910
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908688CM2KB25-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,520
8,462
9,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908697CM2KB25-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,740
8,718
9,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908706CM2KB25-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,570
8,551
9,406(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908715CM2KB25-25AFZ125エアクッションRc金具なし
8,910
7,974
8,771(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908731CM2KB25-50Z150ラバークッションRc金具なし
7,480
6,679
7,347(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908740CM2KB25-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,090
7,167
7,884(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908749CM2KB25-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,310
7,423
8,165(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908758CM2KB25-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,140
7,256
7,982(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908767CM2KB25-50FZ150ラバークッションRc金具なし
7,480
6,679
7,347(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908776CM2KB25-50AZ150エアクッションRc金具なし
9,190
8,205
9,026(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908785CM2KB25-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,692
9,561(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908801CM2KB25-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,010
8,949
9,844(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908810CM2KB25-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,850
8,782
9,660(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908819CM2KB25-50AFZ150エアクッションRc金具なし
9,190
8,205
9,026(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908828CM2KB25-75Z175ラバークッションRc金具なし
7,760
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908837CM2KB25-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,360
7,397
8,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908846CM2KB25-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,580
7,654
8,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908855CM2KB25-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,420
7,474
8,221(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908871CM2KB25-75FZ175ラバークッションRc金具なし
7,760
6,897
7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908880CM2KB25-75AZ175エアクッションRc金具なし
9,460
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908889CM2KB25-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,070
8,923
9,815(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908898CM2KB25-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,290
9,167
10,084(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908907CM2KB25-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,120
9,000
9,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908916CM2KB25-75AFZ175エアクッションRc金具なし
9,460
8,423
9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908925CM2KB25-100Z1100ラバークッションRc金具なし
8,030
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908941CM2KB25-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,640
7,615
8,377(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908950CM2KB25-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,860
7,872
8,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908959CM2KB25-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,690
7,705
8,476(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908968CM2KB25-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
8,030
7,128
7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908977CM2KB25-100AZ1100エアクッションRc金具なし
9,740
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908986CM2KB25-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,340
9,141
10,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
20908995CM2KB25-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,560
9,397
10,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909011CM2KB25-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,400
9,231
10,154(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909020CM2KB25-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
9,740
8,654
9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909029CM2KB25-125Z1125ラバークッションRc金具なし
8,310
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909038CM2KB25-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,910
7,846
8,631(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909047CM2KB25-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,130
8,103
8,913(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909056CM2KB25-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,970
7,936
8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909065CM2KB25-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
8,310
7,359
8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909081CM2KB25-125AZ1125エアクッションRc金具なし
10,010
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909090CM2KB25-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,620
9,372
10,309(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909099CM2KB25-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,840
9,628
10,591(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909108CM2KB25-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,670
9,449
10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
20909117CM2KB25-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
10,010
8,872
9,759(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする