曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL20~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
270種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20916729CM2KL20-25Z125ラバークッションRc金具なし
7,260
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916738CM2KL20-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
7,870
7,013
7,714(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916747CM2KL20-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,090
7,269
7,996(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916756CM2KL20-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
7,870
7,051
7,756(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916765CM2KL20-25FZ125ラバークッションRc金具なし
7,260
6,526
7,179(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916781CM2KL20-25AZ125エアクッションRc金具なし
8,970
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916790CM2KL20-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,570
8,538
9,392(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916799CM2KL20-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,790
8,795
9,675(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916808CM2KL20-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,570
8,577
9,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916817CM2KL20-25AFZ125エアクッションRc金具なし
8,970
8,038
8,842(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916826CM2KL20-50Z150ラバークッションRc金具なし
7,540
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916835CM2KL20-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,140
7,244
7,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916851CM2KL20-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,360
7,500
8,250(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916860CM2KL20-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,140
7,282
8,010(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916869CM2KL20-50FZ150ラバークッションRc金具なし
7,540
6,744
7,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916878CM2KL20-50AZ150エアクッションRc金具なし
9,240
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916887CM2KL20-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
9,850
8,769
9,646(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916896CM2KL20-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,070
9,013
9,914(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916905CM2KL20-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
9,850
8,808
9,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916921CM2KL20-50AFZ150エアクッションRc金具なし
9,240
8,269
9,096(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916930CM2KL20-75Z175ラバークッションRc金具なし
7,810
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916939CM2KL20-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,420
7,462
8,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916948CM2KL20-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,640
7,718
8,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916957CM2KL20-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,420
7,513
8,264(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916966CM2KL20-75FZ175ラバークッションRc金具なし
7,810
6,974
7,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916975CM2KL20-75AZ175エアクッションRc金具なし
9,520
8,500
9,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
20916991CM2KL20-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,120
8,987
9,886(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917000CM2KL20-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,340
9,244
10,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917009CM2KL20-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,120
9,026
9,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917018CM2KL20-75AFZ175エアクッションRc金具なし
9,520
8,500
9,350(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917027CM2KL20-100Z1100ラバークッションRc金具なし
8,090
7,192
7,911(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917036CM2KL20-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,690
7,692
8,461(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917045CM2KL20-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
8,910
7,949
8,744(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917061CM2KL20-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,690
7,731
8,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917070CM2KL20-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
8,090
7,192
7,911(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917079CM2KL20-100AZ1100エアクッションRc金具なし
9,790
8,718
9,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917088CM2KL20-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,400
9,218
10,140(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917097CM2KL20-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,620
9,474
10,421(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917106CM2KL20-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,400
9,256
10,182(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917115CM2KL20-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
9,790
8,718
9,590(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917131CM2KL20-125Z1125ラバークッションRc金具なし
8,360
7,423
8,165(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917140CM2KL20-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
8,970
7,923
8,715(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917149CM2KL20-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
9,190
8,167
8,984(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917158CM2KL20-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
8,970
7,962
8,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917167CM2KL20-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
8,360
7,423
8,165(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917176CM2KL20-125AZ1125エアクッションRc金具なし
10,070
8,949
9,844(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917185CM2KL20-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
10,670
9,436
10,380(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917201CM2KL20-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
10,890
9,692
10,661(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917210CM2KL20-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
10,670
9,487
10,436(税込)
18日以内出荷
返品不可
20917219CM2KL20-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
10,070
8,949
9,844(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする