SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL32~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
軸方向フート形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
25
50
75
100
125
150
200
250
300
クッション
エアクッション
ラバークッション
ポートねじの種類
G
NPT
Rc
ロッド先端金具
1山ナックルジョイント(1個付)
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッドエンド(1個付)
金具なし
270種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20922128
CM2KL32-25Z1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922137
CM2KL32-25Z1-V
25
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,470
¥
7,551
¥
8,306
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922146
CM2KL32-25Z1-W
25
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,690
¥
7,808
¥
8,589
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922155
CM2KL32-25Z1-Q
25
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,530
¥
7,641
¥
8,405
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922171
CM2KL32-25FZ1
25
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922180
CM2KL32-25AZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922189
CM2KL32-25AZ1-V
25
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,510
¥
9,372
¥
10,309
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922198
CM2KL32-25AZ1-W
25
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,730
¥
9,628
¥
10,591
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922207
CM2KL32-25AZ1-Q
25
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,560
¥
9,449
¥
10,394
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922216
CM2KL32-25AFZ1
25
エアクッション
Rc
金具なし
¥
9,900
¥
8,872
¥
9,759
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922225
CM2KL32-50Z1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922241
CM2KL32-50Z1-V
50
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,750
¥
7,782
¥
8,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922250
CM2KL32-50Z1-W
50
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
8,970
¥
8,026
¥
8,829
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922259
CM2KL32-50Z1-Q
50
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
8,800
¥
7,859
¥
8,645
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922268
CM2KL32-50FZ1
50
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922277
CM2KL32-50AZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922286
CM2KL32-50AZ1-V
50
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
10,780
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922295
CM2KL32-50AZ1-W
50
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,000
¥
9,846
¥
10,831
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922311
CM2KL32-50AZ1-Q
50
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
10,840
¥
9,679
¥
10,647
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922320
CM2KL32-50AFZ1
50
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,180
¥
9,103
¥
10,013
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922329
CM2KL32-75Z1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922338
CM2KL32-75Z1-V
75
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,020
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922347
CM2KL32-75Z1-W
75
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,240
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922356
CM2KL32-75Z1-Q
75
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
9,080
¥
8,090
¥
8,899
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922365
CM2KL32-75FZ1
75
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922381
CM2KL32-75AZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922390
CM2KL32-75AZ1-V
75
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,060
¥
9,821
¥
10,803
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922399
CM2KL32-75AZ1-W
75
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,280
¥
10,077
¥
11,085
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922408
CM2KL32-75AZ1-Q
75
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
11,110
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922417
CM2KL32-75AFZ1
75
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,450
¥
9,333
¥
10,266
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922426
CM2KL32-100Z1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,690
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922435
CM2KL32-100Z1-V
100
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,300
¥
8,231
¥
9,054
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922451
CM2KL32-100Z1-W
100
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,520
¥
8,487
¥
9,336
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922460
CM2KL32-100Z1-Q
100
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
9,350
¥
8,308
¥
9,139
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922469
CM2KL32-100FZ1
100
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,690
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922478
CM2KL32-100AZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,730
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922487
CM2KL32-100AZ1-V
100
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,330
¥
10,051
¥
11,056
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922496
CM2KL32-100AZ1-W
100
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,550
¥
10,295
¥
11,325
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922505
CM2KL32-100AZ1-Q
100
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
11,390
¥
10,128
¥
11,141
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922521
CM2KL32-100AFZ1
100
エアクッション
Rc
金具なし
¥
10,730
¥
9,551
¥
10,506
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922530
CM2KL32-125Z1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,970
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922539
CM2KL32-125Z1-V
125
ラバークッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,570
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922548
CM2KL32-125Z1-W
125
ラバークッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
9,790
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922557
CM2KL32-125Z1-Q
125
ラバークッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
9,630
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922566
CM2KL32-125FZ1
125
ラバークッション
Rc
金具なし
¥
8,970
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922575
CM2KL32-125AZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥
11,000
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922591
CM2KL32-125AZ1-V
125
エアクッション
Rc
1山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,610
¥
10,269
¥
11,296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922600
CM2KL32-125AZ1-W
125
エアクッション
Rc
2山ナックルジョイント(1個付)
¥
11,830
¥
10,526
¥
11,579
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922609
CM2KL32-125AZ1-Q
125
エアクッション
Rc
ロッドエンド(1個付)
¥
11,660
¥
10,359
¥
11,395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20922618
CM2KL32-125AFZ1
125
エアクッション
Rc
金具なし
¥
11,000
¥
9,782
¥
10,760
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ