曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KL40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式軸方向フート形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全270種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
270種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20924831CM2KL40-25Z125ラバークッションRc金具なし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924840CM2KL40-25Z1-V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
12,710
11,410
12,551(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924849CM2KL40-25Z1-W25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,780
12,385
13,624(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924858CM2KL40-25Z1-Q25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
12,760
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924867CM2KL40-25FZ125ラバークッションRc金具なし
11,390
10,244
11,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924876CM2KL40-25AZ125エアクッションRc金具なし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924885CM2KL40-25AZ1-V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,360
12,859
14,145(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924901CM2KL40-25AZ1-W25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,430
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924910CM2KL40-25AZ1-Q25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
14,410
12,897
14,187(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924919CM2KL40-25AFZ125エアクッションRc金具なし
13,040
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924928CM2KL40-50Z150ラバークッションRc金具なし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924937CM2KL40-50Z1-V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,090
11,731
12,904(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924946CM2KL40-50Z1-W50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,160
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924955CM2KL40-50Z1-Q50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,150
11,769
12,946(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924971CM2KL40-50FZ150ラバークッションRc金具なし
11,770
10,551
11,606(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924980CM2KL40-50AZ150エアクッションRc金具なし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924989CM2KL40-50AZ1-V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,740
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
20924998CM2KL40-50AZ1-W50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,810
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925007CM2KL40-50AZ1-Q50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925016CM2KL40-50AFZ150エアクッションRc金具なし
13,420
11,987
13,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925025CM2KL40-75Z175ラバークッションRc金具なし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925041CM2KL40-75Z1-V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,480
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925050CM2KL40-75Z1-W75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,550
13,013
14,314(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925059CM2KL40-75Z1-Q75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,530
12,077
13,285(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925068CM2KL40-75FZ175ラバークッションRc金具なし
12,160
10,859
11,945(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925077CM2KL40-75AZ175エアクッションRc金具なし
13,810
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925086CM2KL40-75AZ1-V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,130
13,474
14,821(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925095CM2KL40-75AZ1-W75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,200
14,449
15,894(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925111CM2KL40-75AZ1-Q75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,180
13,513
14,864(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925120CM2KL40-75AFZ175エアクッションRc金具なし
13,810
12,308
13,539(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925129CM2KL40-100Z1100ラバークッションRc金具なし
12,540
11,179
12,297(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925138CM2KL40-100Z1-V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,860
12,346
13,581(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925147CM2KL40-100Z1-W100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,930
13,321
14,653(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925156CM2KL40-100Z1-Q100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,920
12,385
13,624(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925165CM2KL40-100FZ1100ラバークッションRc金具なし
12,540
11,179
12,297(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925181CM2KL40-100AZ1100エアクッションRc金具なし
14,190
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925190CM2KL40-100AZ1-V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,510
13,782
15,160(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925199CM2KL40-100AZ1-W100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,580
14,756
16,232(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925208CM2KL40-100AZ1-Q100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,570
13,821
15,203(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925217CM2KL40-100AFZ1100エアクッションRc金具なし
14,190
12,615
13,877(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925226CM2KL40-125Z1125ラバークッションRc金具なし
12,930
11,487
12,636(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925235CM2KL40-125Z1-V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,250
12,654
13,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925251CM2KL40-125Z1-W125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,320
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925260CM2KL40-125Z1-Q125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,300
12,692
13,961(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925269CM2KL40-125FZ1125ラバークッションRc金具なし
12,930
11,487
12,636(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925278CM2KL40-125AZ1125エアクッションRc金具なし
14,580
12,923
14,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925287CM2KL40-125AZ1-V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,900
14,090
15,499(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925296CM2KL40-125AZ1-W125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,970
15,064
16,570(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925305CM2KL40-125AZ1-Q125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,950
14,141
15,555(税込)
18日以内出荷
返品不可
20925321CM2KL40-125AFZ1125エアクッションRc金具なし
14,580
12,923
14,215(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする