SMC
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC20TN-~)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式
1山クレビス形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:
カタログ(9.18MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
バスケットに入れる
180
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20950925
CM2KC20TN-25Z1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,260
¥
6,526
¥
7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950941
CM2KC20TN-25Z1-V
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
7,870
¥
7,013
¥
7,714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950950
CM2KC20TN-25Z1-W
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,090
¥
7,269
¥
7,996
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950959
CM2KC20TN-25Z1-Q
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
7,870
¥
7,051
¥
7,756
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950968
CM2KC20TN-25Z1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,030
¥
7,192
¥
7,911
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950977
CM2KC20TN-25Z1-NV
25
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,692
¥
8,461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950986
CM2KC20TN-25Z1-NW
25
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
8,860
¥
7,949
¥
8,744
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20950995
CM2KC20TN-25Z1-NQ
25
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
8,640
¥
7,731
¥
8,504
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951011
CM2KC20TN-25FZ1
25
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,260
¥
6,526
¥
7,179
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951020
CM2KC20TN-25FZ1-N
25
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,030
¥
7,192
¥
7,911
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951029
CM2KC20TN-25AZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
8,970
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951038
CM2KC20TN-25AZ1-V
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,570
¥
8,538
¥
9,392
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951047
CM2KC20TN-25AZ1-W
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,790
¥
8,795
¥
9,675
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951056
CM2KC20TN-25AZ1-Q
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,570
¥
8,577
¥
9,435
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951065
CM2KC20TN-25AZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,740
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951081
CM2KC20TN-25AZ1-NV
25
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,340
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951090
CM2KC20TN-25AZ1-NW
25
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,560
¥
9,474
¥
10,421
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951099
CM2KC20TN-25AZ1-NQ
25
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
10,340
¥
9,256
¥
10,182
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951108
CM2KC20TN-25AFZ1
25
エアクッション
金具なし
なし
¥
8,970
¥
8,038
¥
8,842
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951117
CM2KC20TN-25AFZ1-N
25
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
9,740
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951126
CM2KC20TN-50Z1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,540
¥
6,744
¥
7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951135
CM2KC20TN-50Z1-V
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,140
¥
7,244
¥
7,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951151
CM2KC20TN-50Z1-W
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,360
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951160
CM2KC20TN-50Z1-Q
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,140
¥
7,282
¥
8,010
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951169
CM2KC20TN-50Z1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,310
¥
7,423
¥
8,165
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951178
CM2KC20TN-50Z1-NV
50
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,923
¥
8,715
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951187
CM2KC20TN-50Z1-NW
50
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,130
¥
8,167
¥
8,984
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951196
CM2KC20TN-50Z1-NQ
50
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
8,910
¥
7,962
¥
8,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951205
CM2KC20TN-50FZ1
50
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,540
¥
6,744
¥
7,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951221
CM2KC20TN-50FZ1-N
50
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,310
¥
7,423
¥
8,165
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951230
CM2KC20TN-50AZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,240
¥
8,269
¥
9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951239
CM2KC20TN-50AZ1-V
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
9,850
¥
8,769
¥
9,646
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951248
CM2KC20TN-50AZ1-W
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
10,070
¥
9,013
¥
9,914
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951257
CM2KC20TN-50AZ1-Q
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
9,850
¥
8,808
¥
9,689
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951266
CM2KC20TN-50AZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,010
¥
8,949
¥
9,844
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951275
CM2KC20TN-50AZ1-NV
50
エアクッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,620
¥
9,436
¥
10,380
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951291
CM2KC20TN-50AZ1-NW
50
エアクッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
10,840
¥
9,692
¥
10,661
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951300
CM2KC20TN-50AZ1-NQ
50
エアクッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
10,620
¥
9,487
¥
10,436
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951309
CM2KC20TN-50AFZ1
50
エアクッション
金具なし
なし
¥
9,240
¥
8,269
¥
9,096
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951318
CM2KC20TN-50AFZ1-N
50
エアクッション
金具なし
ロッド同梱
¥
10,010
¥
8,949
¥
9,844
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951327
CM2KC20TN-75Z1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,810
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951336
CM2KC20TN-75Z1-V
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,420
¥
7,462
¥
8,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951345
CM2KC20TN-75Z1-W
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
なし
¥
8,640
¥
7,718
¥
8,490
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951361
CM2KC20TN-75Z1-Q
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
なし
¥
8,420
¥
7,513
¥
8,264
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951370
CM2KC20TN-75Z1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,580
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951379
CM2KC20TN-75Z1-NV
75
ラバークッション
1山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,141
¥
8,955
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951388
CM2KC20TN-75Z1-NW
75
ラバークッション
2山ナックルジョイント(1個付)
ロッド同梱
¥
9,410
¥
8,397
¥
9,237
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951397
CM2KC20TN-75Z1-NQ
75
ラバークッション
ロッドエンド(1個付)
ロッド同梱
¥
9,190
¥
8,179
¥
8,997
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951406
CM2KC20TN-75FZ1
75
ラバークッション
金具なし
なし
¥
7,810
¥
6,974
¥
7,671
(税込)
18日以内出荷
返品不可
20951415
CM2KC20TN-75FZ1-N
75
ラバークッション
金具なし
ロッド同梱
¥
8,580
¥
7,654
¥
8,419
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ