曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF32~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全5130種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
5130種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20654728CDM2KF32-25Z1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,820
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654737CDM2KF32-25Z1-V-A93V25ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,420
11,949
13,144(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654746CDM2KF32-25Z1-W-A93V25ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,640
12,205
13,426(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654755CDM2KF32-25Z1-Q-A93V25ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,480
12,038
13,242(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654771CDM2KF32-25FZ1-A93V25ラバークッションRc金具なし
12,820
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654780CDM2KF32-25AZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654789CDM2KF32-25AZ1-V-A93V25エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,460
13,769
15,146(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654798CDM2KF32-25AZ1-W-A93V25エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,680
14,026
15,429(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654807CDM2KF32-25AZ1-Q-A93V25エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,510
13,859
15,245(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654816CDM2KF32-25AFZ1-A93V25エアクッションRc金具なし
14,850
13,282
14,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654825CDM2KF32-50Z1-A93V50ラバークッションRc金具なし
13,090
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654841CDM2KF32-50Z1-V-A93V50ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,700
12,179
13,397(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654850CDM2KF32-50Z1-W-A93V50ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
13,920
12,436
13,680(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654859CDM2KF32-50Z1-Q-A93V50ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
13,750
12,256
13,482(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654868CDM2KF32-50FZ1-A93V50ラバークッションRc金具なし
13,090
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654877CDM2KF32-50AZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
15,130
13,500
14,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654886CDM2KF32-50AZ1-V-A93V50エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
15,730
14,000
15,400(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654895CDM2KF32-50AZ1-W-A93V50エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
15,950
14,244
15,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654911CDM2KF32-50AZ1-Q-A93V50エアクッションRcロッドエンド(1個付)
15,790
14,077
15,485(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654920CDM2KF32-50AFZ1-A93V50エアクッションRc金具なし
15,130
13,500
14,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654929CDM2KF32-75Z1-A93V75ラバークッションRc金具なし
13,370
11,910
13,101(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654938CDM2KF32-75Z1-V-A93V75ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
13,970
12,397
13,637(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654947CDM2KF32-75Z1-W-A93V75ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,190
12,654
13,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654956CDM2KF32-75Z1-Q-A93V75ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,030
12,487
13,736(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654965CDM2KF32-75FZ1-A93V75ラバークッションRc金具なし
13,370
11,910
13,101(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654981CDM2KF32-75AZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
15,400
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654990CDM2KF32-75AZ1-V-A93V75エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,010
14,218
15,640(税込)
18日以内出荷
返品不可
20654999CDM2KF32-75AZ1-W-A93V75エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,230
14,474
15,921(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655008CDM2KF32-75AZ1-Q-A93V75エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,060
14,308
15,739(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655017CDM2KF32-75AFZ1-A93V75エアクッションRc金具なし
15,400
13,731
15,104(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655026CDM2KF32-100Z1-A93V100ラバークッションRc金具なし
13,640
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655035CDM2KF32-100Z1-V-A93V100ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,250
12,628
13,891(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655051CDM2KF32-100Z1-W-A93V100ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,470
12,885
14,174(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655060CDM2KF32-100Z1-Q-A93V100ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,300
12,718
13,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655069CDM2KF32-100FZ1-A93V100ラバークッションRc金具なし
13,640
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655078CDM2KF32-100AZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
15,680
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655087CDM2KF32-100AZ1-V-A93V100エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,280
14,449
15,894(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655096CDM2KF32-100AZ1-W-A93V100エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,500
14,705
16,176(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655105CDM2KF32-100AZ1-Q-A93V100エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,340
14,526
15,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655121CDM2KF32-100AFZ1-A93V100エアクッションRc金具なし
15,680
13,949
15,344(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655130CDM2KF32-125Z1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,920
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655139CDM2KF32-125Z1-V-A93V125ラバークッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
14,520
12,859
14,145(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655148CDM2KF32-125Z1-W-A93V125ラバークッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
14,740
13,103
14,413(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655157CDM2KF32-125Z1-Q-A93V125ラバークッションRcロッドエンド(1個付)
14,580
12,936
14,230(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655166CDM2KF32-125FZ1-A93V125ラバークッションRc金具なし
13,920
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655175CDM2KF32-125AZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
15,950
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655191CDM2KF32-125AZ1-V-A93V125エアクッションRc1山ナックルジョイント(1個付)
16,560
14,667
16,134(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655200CDM2KF32-125AZ1-W-A93V125エアクッションRc2山ナックルジョイント(1個付)
16,780
14,923
16,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655209CDM2KF32-125AZ1-Q-A93V125エアクッションRcロッドエンド(1個付)
16,610
14,756
16,232(税込)
18日以内出荷
返品不可
20655218CDM2KF32-125AFZ1-A93V125エアクッションRc金具なし
15,950
14,179
15,597(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする