曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC25TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC25TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3420種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
3420種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20618730CDM2KC25TN-25Z1-A9325ラバークッション金具なしなし
11,990
10,705
11,776(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618739CDM2KC25TN-25Z1-V-A9325ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,600
11,205
12,326(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618748CDM2KC25TN-25Z1-W-A9325ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
12,820
11,462
12,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618757CDM2KC25TN-25Z1-Q-A9325ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,650
11,282
12,410(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618766CDM2KC25TN-25Z1-N-A9325ラバークッション金具なしロッド同梱
12,760
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618775CDM2KC25TN-25Z1-NV-A9325ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,370
11,885
13,074(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618791CDM2KC25TN-25Z1-NW-A9325ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,590
12,128
13,341(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618800CDM2KC25TN-25Z1-NQ-A9325ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,420
11,962
13,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618809CDM2KC25TN-25FZ1-A9325ラバークッション金具なしなし
11,990
10,705
11,776(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618818CDM2KC25TN-25FZ1-N-A9325ラバークッション金具なしロッド同梱
12,760
11,385
12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618827CDM2KC25TN-25AZ1-A9325エアクッション金具なしなし
13,700
12,231
13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618836CDM2KC25TN-25AZ1-V-A9325エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,300
12,731
14,004(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618845CDM2KC25TN-25AZ1-W-A9325エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,520
12,974
14,271(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618861CDM2KC25TN-25AZ1-Q-A9325エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,360
12,808
14,089(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618870CDM2KC25TN-25AZ1-N-A9325エアクッション金具なしロッド同梱
14,470
12,910
14,201(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618879CDM2KC25TN-25AZ1-NV-A9325エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,070
13,397
14,737(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618888CDM2KC25TN-25AZ1-NW-A9325エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,290
13,654
15,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618897CDM2KC25TN-25AZ1-NQ-A9325エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,130
13,487
14,836(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618906CDM2KC25TN-25AFZ1-A9325エアクッション金具なしなし
13,700
12,231
13,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618915CDM2KC25TN-25AFZ1-N-A9325エアクッション金具なしロッド同梱
14,470
12,910
14,201(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618931CDM2KC25TN-50Z1-A9350ラバークッション金具なしなし
12,270
10,936
12,030(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618940CDM2KC25TN-50Z1-V-A9350ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
12,870
11,423
12,565(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618949CDM2KC25TN-50Z1-W-A9350ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,090
11,679
12,847(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618958CDM2KC25TN-50Z1-Q-A9350ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
12,930
11,513
12,664(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618967CDM2KC25TN-50Z1-N-A9350ラバークッション金具なしロッド同梱
13,040
11,615
12,777(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618976CDM2KC25TN-50Z1-NV-A9350ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,640
12,103
13,313(税込)
18日以内出荷
返品不可
20618985CDM2KC25TN-50Z1-NW-A9350ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,860
12,359
13,595(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619001CDM2KC25TN-50Z1-NQ-A9350ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,700
12,192
13,411(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619010CDM2KC25TN-50FZ1-A9350ラバークッション金具なしなし
12,270
10,936
12,030(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619019CDM2KC25TN-50FZ1-N-A9350ラバークッション金具なしロッド同梱
13,040
11,615
12,777(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619028CDM2KC25TN-50AZ1-A9350エアクッション金具なしなし
13,970
12,462
13,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619037CDM2KC25TN-50AZ1-V-A9350エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
14,580
12,949
14,244(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619046CDM2KC25TN-50AZ1-W-A9350エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
14,800
13,205
14,526(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619055CDM2KC25TN-50AZ1-Q-A9350エアクッションロッドエンド(1個付)なし
14,630
13,038
14,342(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619071CDM2KC25TN-50AZ1-N-A9350エアクッション金具なしロッド同梱
14,740
13,141
14,455(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619080CDM2KC25TN-50AZ1-NV-A9350エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,350
13,628
14,991(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619089CDM2KC25TN-50AZ1-NW-A9350エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
15,570
13,885
15,274(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619098CDM2KC25TN-50AZ1-NQ-A9350エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
15,400
13,718
15,090(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619107CDM2KC25TN-50AFZ1-A9350エアクッション金具なしなし
13,970
12,462
13,708(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619116CDM2KC25TN-50AFZ1-N-A9350エアクッション金具なしロッド同梱
14,740
13,141
14,455(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619125CDM2KC25TN-75Z1-A9375ラバークッション金具なしなし
12,540
11,167
12,284(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619141CDM2KC25TN-75Z1-V-A9375ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
13,150
11,654
12,819(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619150CDM2KC25TN-75Z1-W-A9375ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
13,370
11,910
13,101(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619159CDM2KC25TN-75Z1-Q-A9375ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
13,200
11,744
12,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619168CDM2KC25TN-75Z1-N-A9375ラバークッション金具なしロッド同梱
13,310
11,833
13,016(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619177CDM2KC25TN-75Z1-NV-A9375ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
13,920
12,333
13,566(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619186CDM2KC25TN-75Z1-NW-A9375ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
14,140
12,590
13,849(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619195CDM2KC25TN-75Z1-NQ-A9375ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
13,970
12,410
13,651(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619211CDM2KC25TN-75FZ1-A9375ラバークッション金具なしなし
12,540
11,167
12,284(税込)
18日以内出荷
返品不可
20619220CDM2KC25TN-75FZ1-N-A9375ラバークッション金具なしロッド同梱
13,310
11,833
13,016(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする