台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット

台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス台はかり(ディフェンダー5000シリーズ)プリンタセット - オーハウス

オーハウスの次世代ディフェンダー 5000 シリーズは、製造、梱包、在庫管理、出荷作業などの多数のアプリケーションに最適です。ディフェンダー 5000は、頑丈設計、カスタマイズ可能な印刷出力、GMP / GLP データ出力、ライブラリ/ユーザー管理、複数の接続オプションなどの高度な機能を備え、計量台のみ防水仕様の標準タイプ、表示部も含め防水仕様のオールステンレス防水タイプがあり、要求の厳しい産業向けに設計されています。

安定時間(秒)1 秒以内許容過負荷ひょう量(kg)の 150% まで材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用にシリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル内容量1セット
注意
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)、(英語版校正証明書付)を含む商品は、出荷前にISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正企業基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※校正証明書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17460269D52P15RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460278D52P15RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460305D52P30RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460321D52P30RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460391D52P60RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460400D52P60RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460470D52XW15WQDR6JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17460479D52XW15WQDR6JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463769D52P30RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
236,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463796D52P15RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
240,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463839D52P60RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
245,400
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463927D52P300RTDX2JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール:704(B × A × C × D × E × F)457 × 610 × 130 × 90 × 903 × 77527457 × 610
257,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17463936D52XW15WQDR6JP+SF40Aステンレス表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
258,800
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469308D52P15RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469317D52P15RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469351D52P30RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469360D52P30RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469430D52P60RTDR1JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469439D52P60RTDR1JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)塗装スチール表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469509D52XW15WQDR6JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)ステンレス表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17469518D52XW15WQDR6JP+SF40A(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)ステンレス表示部用ポール:374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
オープン
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472808D52P30RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
236,600
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472835D52P15RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
240,300
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472878D52P60RTDR1JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 355 × 99 × 60 × 574 × 49111305 × 355
245,400
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472966D52P300RTDX2JP+SF40A塗装スチール表示部用ポール :704(B × A × C × D × E × F)457 × 610 × 130 × 90 × 903 × 77527457 × 610
257,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17472975D52XW15WQDR6JP+SF40Aステンレス表示部用ポール :374(B × A × C × D × E × F)305 × 305 × 95 × 60 × 604 × 44210305 × 305
258,800
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする