曜日別特売

米式バルブ対応

用途バイク・自動車のタイヤ空気圧を手軽に測定材質【バーゲージ】ABS樹脂【パイプ】真鍮測定範囲(MPa)0.07~0.40精度±10kPa測定範囲(kPa)40~350(約0.4~3.5kgf/cm2)最高使用圧力(kPa)350(約3.5kgf/cm2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17493510A6304
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする