曙産業
クリアティーポット クリップメッシュ 急須タイプ
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂
メッシュ:ポリエステル
メッシュ枠:ポリプロピレン
付属品
フタ、専用クリップ式メッシュ
容量(mL)
260
質量(g)
92
サイズ(mm)
170×127×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17487386
TW-3749
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください