5.11
6.6MEDポーチ
メディカルキット用ポーチです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
用途
内部にはメッシュポケットがついています。
トラスコ品番
681-3419
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
159
色
ブラック
高さ(mm)
159
奥行(mm)
108
容量(L)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17493151
58715ABR019
¥
14,902
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください