曜日別特売

両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

両頭タップ(六角軸・六角穴付き) - フェルケル両頭タップ(六角軸・六角穴付き) - フェルケル両頭タップ(六角軸・六角穴付き) - フェルケル両頭タップ(六角軸・六角穴付き) - フェルケル

先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。
先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。
タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。
タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。
六角軸なのでスパナで回すこともできます。
万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。

用途
ネジ山切りに。
ネジ山修正に。
材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1749281067050689-3109701.75M1210.2
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749281967051689-3102702M1412
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749282867052689-3090702M1614
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749283767053689-3098802.5M1815.5
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749284667054689-3097802.5M2017.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749285567055689-3100802.5M2219.5
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749287167056689-3103903M2421
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
1749288067057689-3107903M2724
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
1749288967058689-3089903.5M3026.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする