曜日別特売

回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix

回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO回転ボトル型コンパクトモバイルプロジェクター PicoFlix - JMGO

いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。
ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。
10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。
Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。

セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ寸法(mm)80×80×240質量(kg)約1.3タイプ投影:長焦点入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用バッテリー10000mAh搭載連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)コントラスト比400:1解像度フルHD(1920×1080)主な用途家庭用入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1設置方式置き型光源寿命30000時間予定寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100スピーカー5W × 2基明るさ420ISOルーメン搭載OSGoogle TV回転角度(°)ボトル:上下127BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)Wi-FiWi-Fi 5投影方式DLP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489468J61-7K5
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする