ZATTA
安全反射ベスト 伸縮タスキタイプ
光の反射により夜間も昼間も着用者が認知されやすい高輝度反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)
折りたたむとコンパクトに収納できます。
用途
警備、安全作業、ボランティア活動、ジョギング、サイクリングなど
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリエステル/ポリウレタン
質量(g)
100
材質(調節バックル)
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496145
S13081
グリーン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
17496161
S13082
オレンジ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください