曜日別特売

自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター

自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong自由雲台 360度回転 1/4インチネジ ボールヘッド アダプター - bitstrong

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。
本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。
雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。
軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。

用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など材質アルミ合金、プラスチックねじの呼び1/4インチ内容量1個
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※重荷重の掛かる場所への使用はご控えください。
※商品内容は自由雲台のみとなります。
※底面の1/4インチネジ穴の両サイドにある穴は、ただのデザインとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17496231BS-TPBH-Q28-1324324510.3
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
17496240BS-TPBH-Q29-143523349.52.5
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17496215BS-TPBH-Q39-148.57532611.5
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
17496206BS-TPBH-Q88-1571083768.53
1,550
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする