フェルケル
六角軸タッピングドリル
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。
電動ドリルやボール盤で使用することができます。
特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途
通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。
被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質
高速度鋼(HSS-G)
精度
ISO2級/6H
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
注意
※正逆回転付以外の電動工具では使用できません。
※インパクトドライバーには使用できません。
※タップ加工の際は必ずタッピングオイル(潤滑油)をご使用ください。
※下穴なしでのネジ穴加工も可能ですが、より精度の高い加工をお求めの場合は下穴加工をお勧めします。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ドリル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17492898
67226
689-3093
36
0.5
M3
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492907
67230
689-3101
39
0.7
M4
4.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492916
67234
689-3110
41
0.8
M5
5.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492925
67238
689-3096
44
1
M6
6.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492941
67242
689-3106
50
1.25
M8
8.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17492950
67246
689-3104
59
1.5
M10
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください