曜日別特売

OLED ハンディライト mini

OLED ハンディライト mini - カネカOLED ハンディライト mini - カネカOLED ハンディライト mini - カネカ

・ハレーションが起きにくい「低反射」
拡散された光が対象物に届くため、強い照り返しを抑え白飛びによる不良箇所の見逃しを防ぎ、
ワーク表面の異変に気づきやすくなり、作業性の向上に貢献します。
・広範囲を均一に照らす「面発光」
OLED照明が発する光は、広範囲を均一に照射できるため、広い視野を確保することができ、
作業時間の短縮が期待できます。
・目が疲れにくい「低ブルーライト」
目に対する影響が大きいとされるブルーライト成分の波長が少ないことが確認されています。
また、まぶしさを感じにくいため、負担の軽減に貢献します。
・裏面のマグネットで壁面などに取付が可能
片手が使えないハンディライトの悩みを解消します。

用途
検査・メンテナンス現場において、作業者の目の安全を考えながら、高精度な検査を実現させたい。
品質管理をサポートする新しいハンディライトです
仕様●IPレート:IP52●OLED電流:170mA/272mA●充電回数:800回●全光束(lm):46(輝度:7,000cd/m2)、74(輝度:10,500cd/m2)※計算値質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~40連続使用時間8時間色温度4000K(白色)充電時間3時間点灯方式2パターン(100%点灯/160%点灯)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17498035KP40A-HN1
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする