曜日別特売

DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク

DC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク - LEPLUSDC充電器 USB3ポート充電器 最大出力4.8A ピンク - LEPLUS

USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。

材質PCピンク質量(g)100対応スマートフォン(汎用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497789EPO20F05-DCUSB02PK
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする