SMC
10-AFD-D Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(0.37MB)
バスケットに入れる
544
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17510319
10-AFD20-01-JR-D
20
1/8
Rc
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510328
10-AFD20-N01-J-D
20
1/8
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510337
10-AFD20-N01-JZ-D
20
1/8
NPT
なし
psi / °F
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510346
10-AFD20-N01-JR-D
20
1/8
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510355
10-AFD20-N01-JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
psi / °F
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510371
10-AFD20-N02-J-D
20
1/4
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510380
10-AFD20-N02-JZ-D
20
1/4
NPT
なし
psi / °F
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510389
10-AFD20-N02-JR-D
20
1/4
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510398
10-AFD20-N02-JRZ-D
20
1/4
NPT
なし
psi / °F
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510407
10-AFD20-F01-J-D
20
1/8
G
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510416
10-AFD20-F01-JR-D
20
1/8
G
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510425
10-AFD20-F02-JR-D
20
1/4
G
なし
MPa / ℃
¥
5,010
¥
4,509
¥
4,960
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510441
10-AFD20-01-6J-D
20
1/8
Rc
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510450
10-AFD20-01-6JR-D
20
1/8
Rc
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510459
10-AFD20-02-6J-D
20
1/4
Rc
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510468
10-AFD20-02-6JR-D
20
1/4
Rc
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510477
10-AFD20-N01-6J-D
20
1/8
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510486
10-AFD20-N01-6JZ-D
20
1/8
NPT
なし
psi / °F
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510495
10-AFD20-N01-6JR-D
20
1/8
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510511
10-AFD20-N01-6JRZ-D
20
1/8
NPT
なし
psi / °F
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510520
10-AFD20-N02-6J-D
20
1/4
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510529
10-AFD20-N02-6JZ-D
20
1/4
NPT
なし
psi / °F
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510538
10-AFD20-N02-6JR-D
20
1/4
NPT
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510547
10-AFD20-N02-6JRZ-D
20
1/4
NPT
なし
psi / °F
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510556
10-AFD20-F01-6J-D
20
1/8
G
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510565
10-AFD20-F01-6JR-D
20
1/8
G
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510581
10-AFD20-F02-6J-D
20
1/4
G
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510590
10-AFD20-F02-6JR-D
20
1/4
G
なし
MPa / ℃
¥
5,170
¥
4,653
¥
5,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510599
10-AFD20-01B-JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510608
10-AFD20-N01B-J-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510617
10-AFD20-N01B-JZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510626
10-AFD20-N01B-JR-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510635
10-AFD20-N01B-JRZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510651
10-AFD20-N02B-J-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510660
10-AFD20-N02B-JZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510669
10-AFD20-N02B-JR-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510678
10-AFD20-N02B-JRZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510687
10-AFD20-F01B-J-D
20
1/8
G
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510696
10-AFD20-F01B-JR-D
20
1/8
G
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510705
10-AFD20-F02B-J-D
20
1/4
G
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510721
10-AFD20-F02B-JR-D
20
1/4
G
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510730
10-AFD20-01B-6J-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510739
10-AFD20-01B-6JR-D
20
1/8
Rc
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510748
10-AFD20-02B-6JR-D
20
1/4
Rc
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510757
10-AFD20-N01B-6J-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510766
10-AFD20-N01B-6JZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510775
10-AFD20-N01B-6JR-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510791
10-AFD20-N01B-6JRZ-D
20
1/8
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510800
10-AFD20-N02B-6J-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
MPa / ℃
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
17510809
10-AFD20-N02B-6JZ-D
20
1/4
NPT
ブラケット付
psi / °F
¥
5,380
¥
4,842
¥
5,326
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ