逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) - SUGICO(スギコ)

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。
付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし
【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし

仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507020TO-336
3,850
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする