逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) - SUGICO(スギコ)逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) - SUGICO(スギコ)

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。
付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。

適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507029TO-338(本体)79.613(Rc1/2×G1/2)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)
3,850
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
17507038TO-337(本体)72.120(R3/4×G3/4)(参考値)60.7(0.1)(動水圧MPa)
4,260
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
17507047TO-339(本体)74.620(Rc3/4×G3/4)(参考値)60.7(0.1)(動水圧MPa)
4,260
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする