組端子台

組端子台 - 東洋技研
形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17508815VTL-5MD-2Pレール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
759
659
725(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508831VTL-5MD-3Pレール:80、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
965
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508840VTL-5MD-4Pレール:80、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
1,170
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508849VTL-5MD-5Pレール:100、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
1,376
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508858VTL-5MD-6Pレール:100、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
1,582
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508867VTL-5MD-7Pレール:120、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
1,787
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508876VTL-5MD-8Pレール:120、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
1,993
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508885VTL-5MD-9Pレール:140、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
2,198
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508901VTL-5MD-10Pレール:140、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
2,404
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508910VTL-5MD-11Pレール:160、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
2,610
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508919VTL-5MD-12Pレール:160、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
2,815
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508928VTL-5MD-13Pレール:180、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
3,021
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508937VTL-5MD-14Pレール:180、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
3,226
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508946VTL-5MD-15Pレール:200、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
3,432
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508955VTL-5MD-16Pレール:200、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
3,638
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508971VTL-5MD-17Pレール:220、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
3,843
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508980VTL-5MD-18Pレール:220、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
4,049
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508989VTL-5MD-19Pレール:240、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
4,254
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17508998VTL-5MD-20Pレール:240、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
4,460
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509007VTL-5MD-21Pレール:260、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
4,666
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509016VTL-5MD-22Pレール:260、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
4,871
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509025VTL-5MD-23Pレール:280、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
5,077
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509041VTL-5MD-24Pレール:280、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
5,282
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509050VTL-5MD-25Pレール:300、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
5,488
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509059VTL-5MD-26Pレール:300、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
5,695
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509068VTL-5MD-27Pレール:320、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
5,900
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509077VTL-5MD-28Pレール:320、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
6,106
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509086VTL-5MD-29Pレール:340、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
6,311
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509095VTL-5MD-30Pレール:340、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
6,517
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509111VTL-5MD-31P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
6,723
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509120VTL-5MD-32P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
6,928
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509129VTL-5MD-33P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
7,134
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509138VTL-5MD-34P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
7,339
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509147VTL-5MD-35P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
7,545
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509156VTL-5MD-36P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
7,751
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509165VTL-5MD-37P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
7,956
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509181VTL-5MD-38P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
8,162
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509190VTL-5MD-39P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
8,367
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509199VTL-5MD-40P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
8,573
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509208VTL-5MD-41P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
8,779
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509217VTL-5MD-42P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
8,984
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509226VTL-5MD-43P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
9,190
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509235VTL-5MD-44P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
9,395
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509251VTL-5MD-45P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
9,601
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509260VTL-5MD-46P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
9,807
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509269VTL-5MD-47P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
10,012
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509278VTL-5MD-48P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
10,218
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509287VTL-5MD-49P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
10,423
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509296VTL-5MD-50P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
10,629
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
17509305VTL-5MD-51P端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)
10,835
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする