曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。
結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。
1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。
2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。

形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17508806VTL-5MD-1P
554
489
538(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする