中央精機
レベル傾斜ステージ
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。
傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。
顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類
傾斜ステージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目量
耐荷重(N)
送り方式
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17510240
TD-122C
マイクロメータ式0.01mm(1目盛約41″)
39.2
CMS-6.5F(標準マイクロメータ)
125
125
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17510249
TD-602C
マイクロメータ式0.01mm(1目盛約1′26″)
29.4
CMH-6.5FA(標準マイクロメータ)
60
60
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17510258
TD-902C
マイクロメータ式0.01mm(1目盛約58″)
39.2
CMS-6.5F(標準マイクロメータ)
90
90
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください