曜日別特売

H型カメラホルダ

H型カメラホルダ - 中央精機H型カメラホルダ - 中央精機

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラを固定するためのホルダです。
シャフト部分は固定して使用します。
HC-Hは一軸使用で上下動20mmです。

仕様三脚ねじ部+20mm移動カメラホルダねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17510267HC-H
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする