TAKAGI(高儀)
空研ぎやすり
目づまり防止剤が表面処理されており、目づまり・からみが少なく長持ち
空研ぎでも仕上げがキレイ
用途
木材の切断面の研磨(#40~100)
木工のケバ落としやサフェーサー、塗膜の研磨(#120~240)
スキーやスノーボードのお手入れ、ゴルフクラブの補修等(#120~400)
材質
アルミナ砥粒、接着剤:グルー、基材:クラフトペーパー
寸法(mm)
230×280
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17507528
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17507537
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17507546
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
17507555
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17507571
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
17507580
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください