長谷川化学工業
ハセガワの和え物用ヘラ
混ぜやすく、ほぐしやすい、和え物調理専用ヘラです。
用途
手のひらをイメージし、湾曲形状にしているため、しっかりと具材をすくいながら混ぜることができます。
割れ欠け・削れに強い樹脂を採用したことで、異物混入のリスクを低減。
「給食産業」「食品工場」「ホテル・レストラン」など、和え物作業をされる全てのお客様におすすめです。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
400
内容
左右セット
サイズ(mm)
全長350×幅140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506426
AH-S1435
¥
35,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください