シーモス
ワイドターナー ザ・たまご
ヘラの先端が薄く、すくいやすい。
くっつきにくいライン加工で洗い物もらくちんです。
柄が丸くなっているので持ちやすい箸を持つような感覚で料理ができます。
用途
お好み焼きや、焼きそば、餃子、炒め物などのフライ返しに。
材質
ナイロン
温度(℃)
耐熱温/180、耐冷温/ー20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506539
WT-85
約35
W85×D240
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506548
WT-115
約41
W115×D240
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506557
WT-145
約47
W145×D240
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
17506566
WT-175
約51
W175×D240
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください