曜日別特売

100~260 V対応 ワットチェッカー 小型

100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 - bitstrong100~260 V対応 ワットチェッカー 小型 - bitstrong

ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。
コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。
高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。
見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。
電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。
CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。
測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。

用途
家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。
家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。
また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。
仕様CO2排出量範囲:0.00~9999kg、力率範囲:0.001~1.000、電力量パルス定数:6400 imp/kWh質量(g)163電圧(V)100~260消費電力(W)1未満定格電圧(V)220 50/60Hz定格電流(A)16測定精度1.0級寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×118×55電流範囲(A)0.00~16.00動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-20~60最大電力(W)55消費電力量(kWh)0.00~9999内容量1個
注意
※本製品は2極接地型プラグです。アースピン用の穴があるコンセント(3つ穴)に挿してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17507966BS-GM89
9,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする