FUKUTOKU(福徳産業)
ヘルメット用麦わらバイザー
ヘルメットにすっぽりおさまりゴム製留め具で外れません。麦わら製なので蒸れずに日よけができる真夏の定番アイテムです。
色
銀
サイズ
フリー
直径(Φcm)
約23、外側:約45
寸法(cm)
約11(麦わら部分(つば))
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17524538
#9850
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください