曜日別特売

YR8001 メカニックスーツロングスリーブ

YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)

帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。

素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1753349890792Y187W00S6710011050
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753350790792Y187M00M6910511552
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753351690792Y187L00L7111012054
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753352590792Y187B00BL7112812456
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753354190792Y187X00XL7311512556
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753355090792Y1873003L7512013058
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする