YR8002 メカニックスーツショートスリーブ

YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブ - YAMAHA(ヤマハ)

帯電防止加工を施した高機能な半袖メカニックスーツ
帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。
ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な半袖モデルです。

素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1753355990792Y188W00S6710011050
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753356890792Y188M00M6910511552
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753357790792Y188L00L7111012054
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753358690792Y188B00BL7112812456
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753359590792Y188X00XL7311512556
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
1753361190792Y1883003L7512013058
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする