曜日別特売

アフロのひとまわし タンブラー用

アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]アフロのひとまわし タンブラー用 - サンコー[日用品]

水だけでもきれいに汚れが落とせるクリーナー。高さが17~20cm程度のマグボトルやタンブラー洗いに最適です。内径4cm以上に対応しています。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。

用途コップ洗い ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、ジョイントパーツ/ポリプロピレン耐熱温度(℃)80寸法(長さL×幅W)(mm)320×50繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17527320BB-04
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする